SIEMENS - SIE3KF13064LB11 SEZ FUS 3P 63A NH000 COM LAT SX MORSETTI - 3KF13064LB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869535920
Artikelnummer
SIE3KF13064LB11
Herstellernummer
3KF13064LB11
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000, NH00
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
30 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Position des Betätigungselements:
links
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2.5 kA
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


