SIEMENS - SIE3KL71124AA00 SEZ. FUS. 4X45A SENZA COM. - 3KL71124AA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 45 A
Polzahl - 4
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022272668
Artikelnummer
SIE3KL71124AA00
Herstellernummer
3KL71124AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
45 A
Polzahl:
4
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA


