SIEMENS - SIE3KL71133AA00 SEZ. FUS. 3X63A SENZA COM. - 3KL71133AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001024296952
Artikelnummer
SIE3KL71133AA00
Herstellernummer
3KL71133AA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA


