SIEMENS - SIE3KL71143CA00 SEZ. FUS. BS 3X80A SENZA COM. - 3KL71143CA00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Polzahl - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
7449072068304
Artikelnummer
SIE3KL71143CA00
Herstellernummer
3KL71143CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Polzahl:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
sezionatore ocn fusibili 3x 80 A WI Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principali e demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovrenon autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.
Altro 0015PDF


