Startseite

SIEMENS - SIE3KL71144AA00 SEZ. FUS. 4X80A SENZA COM. - 3KL71144AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71144AA00 SEZ. FUS. 4X80A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022487291

Artikelnummer

SIE3KL71144AA00

Herstellernummer

3KL71144AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Interruttore-sezionatore con fusibile NH 000, 80A, esecuzione 4 poli con N sezionato senza comando.