Startseite

SIEMENS - SIE3KL71223AA00 SEZ. FUS. 3X125A NH.0 SENZA COM.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71223AA00 SEZ. FUS. 3X125A NH.0 SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021811820

Artikelnummer

SIE3KL71223AA00

Herstellernummer

3KL71223AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

sezionatore ocn fusibili Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principali e demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.