Startseite

SIEMENS - SIE3KL71323AA00 SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM. - 3KL71323AA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71323AA00 SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024130041

Artikelnummer

SIE3KL71323AA00

Herstellernummer

3KL71323AA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

SIEMENS : SEZ. FUS. 3X250A SENZA COM., Sezionatore con fusibili