SIEMENS - SIE3KL71324CA00 SEZ. FUS. BS 4X250A SENZA COM.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Packung
1 ST
EAN
7449079315500
Artikelnummer
SIE3KL71324CA00
Herstellernummer
3KL71324CA00
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
sezionatore ocn fusibili 4x 250 A W Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principali e demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovrenon autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.
Altro 0015PDF


