Startseite

SIEMENS - SIE3KL71843AA01 SEZ. FUS. NH4 3X1250A SENZA COM. - 3KL71843AA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3KL71843AA01 SEZ. FUS. NH4 3X1250A SENZA COM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070820454

Artikelnummer

SIE3KL71843AA01

Herstellernummer

3KL71843AA01

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

sezionatore ocn fusibili 3x 1250A Protezione da cortocircuito e sovraccarico con il sezionatore sottocarico con fusibili 3KL. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL proteggono da sovraccarico e cortocircuito con la funzione di interruttori principalie demergenza in impianti di distribuzione, di alimentazione denergia e di partenze motore. In combinazione con i fusibili di protezione SITOR per semiconduttori essi trovano impiego anche in impianti di alimentazione di continuità (USV, UPS), convertitori di frequenza e impianti di regolazione a condensatori. I sezionatori sottocarico con fusibili 3KL di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Possibilità di chiusura a lucchetto e pertanto protezione contro manovre non autorizzate. 2. Gestione di magazzino semplificata degli accessori, poiché questi possono essere impiegati anche per ulteriori sezionatori sottocarico Siemens come 3KA o 3KE. 3. Conformità alle norme IEC 60947-1, IEC 60947-3 e VDE 0660 Parte 107. 4. Struttura modulare: 5. Montaggio rapido e semplice.