SIEMENS - SIE3KX71155AA00 COMANDO DIRETTO X 3KA71 GR.5 - 3KX71155AA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001024519051
Artikelnummer
SIE3KX71155AA00
Herstellernummer
3KX71155AA00
Hersteller
SIE
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
COMM+Cache BORNE ZW 160mm GR5


