Startseite

SIEMENS - SIE3LD20441TL51 INT.PRINC.4X16A FIX FONDO BLP - 3LD20441TL51

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3LD20441TL51 INT.PRINC.4X16A FIX FONDO BLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209511996

Artikelnummer

SIE3LD20441TL51

Herstellernummer

3LD20441TL51

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

16 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

16 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

6 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.34 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

8 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore principale, a 4 poli, Iu: 16 A, potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 7,5 kW, fissaggio su base con bloccoporta, comando rotativo, nero, fissaggio centrale 22,5 mm delloperatore Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nellindustria chimica o nellindustria dei generi alimentari e delle bevande. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni allaperto. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.