SIEMENS - SIE3LD20541TP53 INT.EMER.3X16A AUX1+1 FIX.FRONT. - 3LD20541TP53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - rot
Packung
1 ST
EAN
4011209512085
Artikelnummer
SIE3LD20541TP53
Herstellernummer
3LD20541TP53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
16 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
6 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.34 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
8 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein


