Startseite

SIEMENS - SIE3LD22150TK53 INT.EMERG. 3X32A FIX FONDO BLP SPEC - 3LD22150TK53

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3LD22150TK53 INT.EMERG. 3X32A FIX FONDO BLP SPEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209544680

Artikelnummer

SIE3LD22150TK53

Herstellernummer

3LD22150TK53

Hersteller

SIE

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

22 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

32 A

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

10 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.64 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

12 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD, interruttore di arresto di emergenza, 3- poli, Iu: 32 A, potenza di impiego / per AC-23 A con 400 V: 11,5 kW, fissaggio su base con bloccoporta, comando rotativo, rosso/giallo fissaggio a 4 fori dell'operatore, senzacompensazione della tolleranza L'interruttore principale e di ARRESTO d'EMERGENZA 3LD quale interruttore per manutenzione per una disinserzione sicura di carichi negli ambienti più diversi. Le possibilità d'impiego dei sezionatori di rete 3LD sono molteplici. Oltre al sezionamento di rete, essi assicurano la messa fuori tensione sicura di tutti gli equipaggiamenti elettrici, il comando ad es. di motori trifase ma anche di impianti di climatizzazione e ventilazione. I 3LD si sono affermati in molti settori, specialmente in quello della costruzione di macchine di lavorazione e di impianti di trasporto industriale, nell'industria chimica e nell'industria alimentare e delle bevande. Gli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto N/PE o 4º polo 2. Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL e per la costruzione navale. 3. Grado di protezione fino a IP65 con involucro a tenuta adatto per applicazioni all'aperto. 4. Possibilità d'impiego in applicazioni con corrente continua. 5. Tipi di montaggio: Fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN. 6. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.