SIEMENS - SIE3LD22641TC53 INT.EMER.4X32A N SEZ. CASSETTA ISOLANTE - 3LD22641TC53

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - rot
Packung
1 ST
EAN
4011209524286
Artikelnummer
SIE3LD22641TC53
Herstellernummer
3LD22641TC53
Hersteller
SIE
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
rot
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
32 A
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
10 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0.64 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
12 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein


