SIEMENS - SIE3NA3012 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 32A - 3NA3012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 32 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869055664
Artikelnummer
SIE3NA3012
Herstellernummer
3NA3012
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH0
Bemessungsstrom:
32 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


