SIEMENS - SIE3NA3105 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 16A - 3NA3105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 16 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869055756
Artikelnummer
SIE3NA3105
Herstellernummer
3NA3105
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
16 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


