SIEMENS - SIE3NA3250 FUS. NH GL/GG GR.2 500VCA 300A - 3NA3250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 300 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869056333
Artikelnummer
SIE3NA3250
Herstellernummer
3NA3250
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
300 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


