SIEMENS - SIE3NA3352 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 315A - 3NA3352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869056494
Artikelnummer
SIE3NA3352
Herstellernummer
3NA3352
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


