SIEMENS - SIE3NA3362 FUS. NH GL/GG GR.3 500VCA 425A - 3NA3362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 425 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869056579
Artikelnummer
SIE3NA3362
Herstellernummer
3NA3362
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
425 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


