Startseite

SIEMENS - SIE3NA38226 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 63A - 3NA38226

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA38226 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869057163

Artikelnummer

SIE3NA38226

Herstellernummer

3NA38226

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

cartuccia fusibile NH, NH00, In: 63 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre unaprotezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Le cartucce fusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.