SIEMENS - SIE3NA6250 FUS. NH ISOL. GL/GG GR.2 500VCA 300A - 3NA6250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 300 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869305578
Artikelnummer
SIE3NA6250
Herstellernummer
3NA6250
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
300 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja


