SIEMENS - SIE3NA6260 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.2 500VCA 400A SEGN. - 3NA6260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
1 ST
EAN
4001869071596
Artikelnummer
SIE3NA6260
Herstellernummer
3NA6260
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja


