Startseite

SIEMENS - SIE3NA6814 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 35A SEGN - 3NA6814

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NA6814 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 35A SEGN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869071244

Artikelnummer

SIE3NA6814

Herstellernummer

3NA6814

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

35 A

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

ja

cartuccia fusibile NH, NH000, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, indicatore combinato, attacchi liberi da tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 per la protezione selettiva dei cavi e dellimpianto. Il sistema di fusibili NH offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Segnalazioni combinate rivelano lintervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco. Le cartuccefusibili NH sono disponibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a. Le varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.