SIEMENS - SIE3NA6832 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.00 500VCA 125A SEGN - 3NA6832

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869071329
Artikelnummer
SIE3NA6832
Herstellernummer
3NA6832
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja


