SIEMENS - SIE3NA7132 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 125A SEGN. - 3NA7132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart - AC/DC
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869071848
Artikelnummer
SIE3NA7132
Herstellernummer
3NA7132
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


