SIEMENS - SIE3NC14915 SEZ.FUS. SITOR CIL.UNIP. 50A 14X51 - 3NC14915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Polzahl - 1
Geeignet für Sicherungseinsätze - sonstige
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
6 ST
EAN
4011209632158
Artikelnummer
SIE3NC14915
Herstellernummer
3NC14915
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Polzahl:
1
Geeignet für Sicherungseinsätze:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


