SIEMENS - SIE3NC2240 FUS. SITOR AR 40A/660V 22X58 - 3NC2240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
5 ST
EAN
4011209570122
Artikelnummer
SIE3NC2240
Herstellernummer
3NC2240
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
45...62 Hz
Abschaltleistung:
100000 kA
SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.


