Startseite

SIEMENS - SIE3NC2280 FUS. CIL.EXTR.AR 80A/660V 22X58 - 3NC2280

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NC2280 FUS. CIL.EXTR.AR 80A/660V 22X58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209570153

Artikelnummer

SIE3NC2280

Herstellernummer

3NC2280

Hersteller

SIE

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

80 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Betriebsfrequenz:

45...62 Hz

Abschaltleistung:

100000 kA

SITOR- cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm, 80 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 700 V, DC secondo UL I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.