SIEMENS - SIE3ND2124 FUS. NH AM GR.1 690VCA 80A - 3ND2124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869268118
Artikelnummer
SIE3ND2124
Herstellernummer
3ND2124
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


