SIEMENS - SIE3ND2232 FUS. NH AM GR.2 690VCA 125A - 3ND2232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869268170
Artikelnummer
SIE3ND2232
Herstellernummer
3ND2232
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


