SIEMENS - SIE3ND2354 FUS. NH AM GR.3 690VCA 355A - 3ND2354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 355 A
Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart - AC
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
3 ST
EAN
4001869268255
Artikelnummer
SIE3ND2354
Herstellernummer
3ND2354
Hersteller
SIE
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
355 A
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


