Startseite

SIEMENS - SIE3ND2360 FUS. NH AM GR.3 690VCA 400A - 3ND2360

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3ND2360 FUS. NH AM GR.3 690VCA 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869268262

Artikelnummer

SIE3ND2360

Herstellernummer

3ND2360

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

400 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

cartuccia fusibile NH, NH3, In: 400 A, aM, Un AC: 690 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione Cartuccia fusibile NH SENTRON 3ND per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. I fusibili 3ND forniscono unaprotezione efficace in caso di cortocircuito e sono particolarmente adatti per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle loro caratteristiche di disinserzione ritardata. Le cartucce fusibili 3ND sono disponibili da 6 A a 630 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2 e 3. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura. Ora ancora più intelligenti.