Startseite

SIEMENS - SIE3NE12244 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 160A GPV - 3NE12244

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE12244 FUS.FOTOV.NH1 1000V C.C. 160A GPV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - sonstige

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 2 ST

EAN

4001869429526

Artikelnummer

SIE3NE12244

Herstellernummer

3NE12244

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

sonstige

Spannungsart:

DC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

cartuccia fusibile PV, con contatti a coltello, NH1, In: 160 A, gPV, Un DC: 1000 V, segnalatore di intervento frontale Fusibili per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni del fotovoltaico. I fusibili Siemens per il fotovoltaico sono progettati specialmente per la protezione di moduli PV e assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante lintera durata di vita dellimpianto PV. I fusibili dispongono di una elevata tensione nominale DC e sopportano senza danni forti variazioni di temperatura. Tutti i sistemi di fusibili Siemens per il fotovoltaico sono conformi alla norma IEC 60269-6. I fusibili per fotovoltaico si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Una protezione affidabile dei moduli e dei relativi cavi di collegamento in caso di correnti di ritorno. 2. La conformità alla norma UL 2579 (IEC per fusibili cilindrici). 3. Una disinserzione sicura con correnti di guasto e pertanto riduzione del pericolo dincendio a causa di archi elettrici DC. 4. Una separazione elettrica sicura con base portafusibili aperta / base per sezionatore sottocarico aperta. 5. Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.