Startseite

SIEMENS - SIE3NE33378 FUS.SITOR AR 710A / 900V GR2 - 3NE33378

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NE33378 FUS.SITOR AR 710A / 900V GR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 710 A

  • Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

4011209004900

Artikelnummer

SIE3NE33378

Herstellernummer

3NE33378

Hersteller

SIE

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

710 A

Betriebsklasse:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Cartuccia fusibile SITOR, con contatti a coltello intagliati, NH2, In: 710 A, aR, Un AC: 900 V, segnalatore di intervento frontale I fusibili di protezione per semiconduttori SITOR 3NE, 3NC proteggono i semiconduttori dagli effetti di un cortocircuito. Il sistema di fusibili SITOR di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Il campo dimpiego comprende inoltre convertitori di frequenza con fusibili nel circuito dingresso e nel circuito intermedio DC nonché impianti di alimentazione di continuità UPS e softstarter per motori. I fusibili SITOR di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Caratteristica di disinserzione extrarapida rispetto ai comuni fusibili NH. 2. Protezione sicura anche dei semiconduttori di potenza in caso di cortocircuito. 3. Lo standard di qualità Siemens assicura una corrispondenza ottimale alla curva caratteristica. 4. I fusibili cilindrici SITOR sono omologati secondo IEC e UL nonché in gran parte anche secondo CCC e possono pertanto essere impiegati in tutto il mondo. 5. Adatti in parte per il montaggio su basi portafusibili NH, in sezionatori sottocarico a fusibili NH e sezionatori sottocarico con fusibili.