Startseite

SIEMENS - SIE3NH3051 BASE NH GR.000/00 160A 1P A VITE X G.DIN - 3NH3051

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NH3051 BASE NH GR.000/00 160A 1P A VITE X G.DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869271675

Artikelnummer

SIE3NH3051

Herstellernummer

3NH3051

Hersteller

SIE

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) con attacco piatto per il montaggio a scatto su guida DIN