Startseite

SIEMENS - SIE3NH3120 BASE NH GR.0 160A 1P. - 3NH3120

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NH3120 BASE NH GR.0 160A 1P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869020518

Artikelnummer

SIE3NH3120

Herstellernummer

3NH3120

Hersteller

SIE

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base di fusibili NH gr. 0, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto