SIEMENS - SIE3NH3530 BASE NH GR.4 1000A - 3NH3530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH4
Bemessungsstrom - 1250 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869060576
Artikelnummer
SIE3NH3530
Herstellernummer
3NH3530
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH4
Bemessungsstrom:
1250 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base di fusibili NH gr. 4, a 1 polo 1250 A, 690V attacco piatto


