SIEMENS - SIE3NH4030 BASE NH GR.00 160A 3P. - 3NH4030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869020624
Artikelnummer
SIE3NH4030
Herstellernummer
3NH4030
Hersteller
SIE
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base di fusibili NH gr. 00, a 3 poli 160A 690V (1000V) attacco piatto, 95 mm2


