Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6 - 3NJ69203BE21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209726840

Artikelnummer

SIE3NJ69203BE21

Herstellernummer

3NJ69203BE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 150/5A, classe 1 1,5 VA