Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69303BF12 TA TORO 21MM 200/1A CL0,5 5VA X 3NJ6 - 3NJ69303BF12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69303BF12 TA TORO 21MM 200/1A CL0,5 5VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209736962

Artikelnummer

SIE3NJ69303BF12

Herstellernummer

3NJ69303BF12

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in-line verticale, innestabile trasformatore di corrente 200/1A, classe 0,5, 3,75 VA