Startseite

SIEMENS - SIE3NJ69403BJ21 TA TORO 400/5A CL 1 5VA X 3NJ6 - 3NJ69403BJ21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NJ69403BJ21 TA TORO 400/5A CL 1 5VA X 3NJ6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209726932

Artikelnummer

SIE3NJ69403BJ21

Herstellernummer

3NJ69403BJ21

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 400/5A, classe 1 5 VA