Startseite

SIEMENS - SIE3NP11331BC10 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM INC.32/70MM AL.SB - 3NP11331BC10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NP11331BC10 SEZ.FUS.NH00 160A 60MM INC.32/70MM AL.SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209700284

Artikelnummer

SIE3NP11331BC10

Herstellernummer

3NP11331BC10

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP1, a 3 poli, NH00, 160 A, per Sistema di sbarre collettrici 8US 60mm, attacco piatto, livello di copertura 32/70mm Sezionatori sottocarico SENTRON 3NP1 Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A conprotezione delle persone e degli impianti migliorata e comoda tecnica di collegamento.. I sezionatori sottocarico a fusibili hanno una funzione di controllo elettronico dei fusibili, che consente un sorveglianza di rete opzionale. Sono possibili tempi dicommutazione flessibili del blocchetto di contatti ausiliari. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie SENTRON 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio su sistemi di sbarre collettrici. I sezionatori a fusibili 3NP1 sono disponibili nelle versioni a 1, 3 e 4 poli per correnti da 125 A a 630 A fino al grado di protezione IP40. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.