SIEMENS - SIE3NP11431DA10 SEZ.FUS.NH1 250A FIX PIAST.IN.70MM SBAR - 3NP11431DA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
EAN
4011209761377
Artikelnummer
SIE3NP11431DA10
Herstellernummer
3NP11431DA10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH0, NH1
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


