SIEMENS - SIE3NP11631BC10 SEZ.FUS.NH3 630A 60MM INC.32/70MM AL.SB. - 3NP11631BC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
EAN
4011209765764
Artikelnummer
SIE3NP11631BC10
Herstellernummer
3NP11631BC10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH2, NH3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


