Startseite

SIEMENS - SIE3NP52600CA00 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.SBARRE - 3NP52600CA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NP52600CA00 SEZ.FUS. NH1 3X250A ALL.SBARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209006041

Artikelnummer

SIE3NP52600CA00

Herstellernummer

3NP52600CA00

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP00

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

SENTRON, sezionatore sottocarico a fusibili 3NP5, a 3 poli, NH1, 250 A, per montaggio e installazione su piastra di montaggio, con inserzione rapida, morsetto a vite Sezionatori sottocarico a fusibili 3NP fino a 630 A con protezione delle persone e degliimpianti migliorata e comoda tecnica di collegamento. I sezionatori sottocarico a fusibili proteggono gli impianti nellindustria o nellinfrastruttura da sovraccarico e cortocircuito e sono adatti allimpiego in tutti i settori. La protezione avvolgente e contro i contatti accidentali presente come standard nella nuova serie Sentron 3NP1 impedisce che lutente possa toccare parti conduttrici di corrente durante il montaggio dei sistemi di sbarre collettrici, persino in caso di accesso dal lato posteriore. Inoltre, lutente può riconoscere facilmente attraverso la grande finestra di ispezione i fusibili impiegati. I sezionatori sottocarico a fusibili 3NP di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Massima flessibilità grazie alla costruzione modulare e agli accessori omogenei. 2. Idoneità al fissaggio su base, guida DIN e sistema di sbarre collettrici Siemens 8US 3. Funzione elettronica di controllo fusibili incl. controllo di rete. 4. Cinque grandezze costruttive da 100 Aa 630 A e fino al grado di protezione IP40. 5. Modifica rapida e sicura per luscita cavi in alto / in basso. 6. Possibilità di stabilire in modo flessibile i punti di commutazione del blocchetto di contatti ausiliari (in contemporanea o in anticipo). 7. Possibilità di chiusura a lucchetto e piombatura.