SIEMENS - SIE3NP53600CA10 SEZ.FUS. NH2 3X400A ALL.SB. +1HS - 3NP53600CA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - Deckelgriff
Packung
1 ST
EAN
4011209006089
Artikelnummer
SIE3NP53600CA10
Herstellernummer
3NP53600CA10
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Position des Betätigungselements:
vorne
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Mit Steckverbindern bestückt:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein


