SIEMENS - SIE3NW10600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.6 A 600 VCA - 3NW10600HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4001869333724
Artikelnummer
SIE3NW10600HG
Herstellernummer
3NW10600HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200000 kA
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 6 A, ritardato, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistemadi fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione


