Startseite

SIEMENS - SIE3NW10800HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.8 A 600 VCA - 3NW10800HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW10800HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT.8 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869333731

Artikelnummer

SIE3NW10800HG

Herstellernummer

3NW10800HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

8 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 8 A, ritardato, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione di trasformatore per circuiti di comando, reattanze, induttanze Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistemadi fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione