Startseite

SIEMENS - SIE3NW30600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.6 A 600 VCA - 3NW30600HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW30600HG FUS. 10X38 CC UL248-4 RIT-LC.6 A 600 VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869333984

Artikelnummer

SIE3NW30600HG

Herstellernummer

3NW30600HG

Hersteller

SIE

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

sonstige

Betriebsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

200000 kA

SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 6 A, ritardato, con limitazione di corrente, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione dei circuiti del motore Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione