SIEMENS - SIE3NW31500HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.15 A 600 VCA - 3NW31500HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Betriebsklasse - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4001869334028
Artikelnummer
SIE3NW31500HG
Herstellernummer
3NW31500HG
Hersteller
SIE
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
sonstige
Betriebsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
200000 kA
SENTRON, cartuccia fusibile cilindrica, classe CC, 15 A, ritardato, con limitazione di corrente, Un AC: 600 V, rispettare norme di installazione nazionali! protezione dei circuiti del motore Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce unainstallazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione


